- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- タイル 剥がしのおすすめ人気ランキング
タイル 剥がしのおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新235件の「タイル 剥がし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ電動スクレーパー」、「床タイル 剥がし」、「はがし 機械」などの商品も取り扱っております。
プロの技とこだわりに応える信頼のブランド、段違いの作業効率が納得のいく仕事を支えます
用途釘抜き、つめおこし
Pタイル、タイル、フロアのおこし
土カベ、モルタルのはがし
レンガ、コンクリートタイル、ブロック割寸法(mm)360質量(g)540
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
本体重量:800g
六角軸対辺:6.35mm
用途塗料、接着剤、タイル、絨毯の剥がし質量(g)800六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。
握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに材質(刃)ステンレス(SUS420J2)材質(グリップ)エラストマー樹脂、PP刃厚(mm)1.9
小径・軸付きなので取り回しが楽。
入り組んだ目地でもOK。
タイルを傷つけずに目地だけをカット。
軸長(mm)70仕様乾式使用工具100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ)適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
用途タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに、タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに適合材タイル外径(Φmm)50穴径(mm)M10刃厚(mm)2.0仕様完成品トラスコ品番788-6021材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド質量(g)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた再の、目地を取り除くのに最適です。
サイズ(mm)7×220
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
左官作業の必需品!。目地落としに最適な刃の角度で掻き落とします
全長(mm)138質量(g)23
1個
¥729税込¥802
当日出荷
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
KLASS(クラス/旧:極東産機)超強力床材シート剥がし機専用替刃 シート刃
用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに適合本体21-6785刃幅(mm)280
1枚
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
KLASS(クラス/旧:極東産機)超強力床材シート剥がし機専用替刃 タイル刃
用途Pタイルや下地の不陸が激しい場合の剥がしに適合本体21-6785刃幅(mm)210
1枚
¥13,980税込¥15,378
5日以内出荷
切断、剥離、研削
(1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。
(2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定)
(3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1)
握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。
10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5振動数(min-1)6000~20000充電時間(分)22(目安)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン本体寸法(mm)277変速段数無段接続集じん機に接続可能作業量(目安)約12(1充電当たり)質量(kg)1.0(バッテリ含む)
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
スタンダードペッカーの進化型!
Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。
定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。
付属品替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式全長(mm)約720(ハンドル収納時)質量(kg)約72(ウエイト約11.5含む)全幅(mm)約505全高(mm)約610(ハンドル収納時)角度(°)【刃物入斜】21~35(8段階)モーター単相AC100V・550W・全閉外扇モーター電源コード(m)約9振動数(min-1)【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz)断面積(mm2)2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
¥419,800税込¥461,780
3日以内出荷
マキタ電動ケレン
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。
クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。
ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。
12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号351
鍛造熱処理後、水研ぎした非常に鋭利な刃を持っています。刃のボディ部分が替刃式と違いうすくできています。そのためPタイル等ボード状のものに奥まで打ち込み差し込みできます。刃そのものが鍛造で一体構造、シャフトも熱処理していますので、バールのような使用が可能です。
接着剤で施工されたシートやビニールタイル等のはがしに適します。
全面クロームメッキ、ワイドな刃部、Y型取手。
床材・壁紙材はがしに、路面の凍割等々、万能ケレンとしても幅広く使えます。
刃幅(mm)150刃の厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応